{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pulsschlag | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | kornblå/svart | |
Storlek UK | 39L | |
Storlek US | 39/36 | |
Storlek ES | 48L | |
Storlek NL | 110 | |
Konfektionsstorlek DE | 110 | |
Storlek FR | 48L | |
Storlek IT | 48L | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091161 110 | |
EAN/GTIN | 4053813024745 | |
Tillverkarens nummer | 2424 5353-4699 GR.110 |