{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | svart/grå | |
Storlek ES | 46L | |
Konfektionsstorlek DE | 106 | |
Storlek FR | 46L | |
Storlek IT | 46L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091837 106 | |
EAN/GTIN | 7330509594612 | |
Tillverkarens nummer | 155618609994C152 |