Byxa ACTIVIQ 50

Art-nr: 091212 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 270
  • Tvättning: 60 °C skontvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACTIVIQ
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 270 g/m2
Tvättning 60 °C skontvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring skonsam rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar måttligt varm, högst 150 °C
Färg kornblå/svart
Storlek UK 34R
Storlek US 34/32
Storlek ES 44
Storlek NL 50
Konfektionsstorlek DE 50
Storlek FR 44
Storlek IT 44
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091212 50
EAN/GTIN 4053813271057
Tillverkarens nummer 2250 5365 4699 GR. 50

Benämning

Utförande:

Sportiga arbetskläder KÜBLER ACTIVIQ med enastående passform. Med integrerade rörelsezoner anpassar sig kläderna perfekt till varje arbetssituation. Med dynamiska kontrast- och reflexinlägg för ökad synlighet. Stora fria ytor ger möjligheter till individuell förädling. För att inte repa känsliga material är samtliga lås övertäckta. De många fickorna ger goda förvaringsmöjligheter för verktyg, tumstock, mobiltelefon etc.
Ergonomiskt skuren byxa med extra breda hällor.
Med rörelsezoner vid knäna för ökad rörlighet. Extra robust och med belastningspunkter som är säkrade med reglar.
  • Två sidofickor.
  • Två bakfickor, till höger med lock och tryckknapp.
  • Tumstocksficka.
  • Benficka med lock och tryckknapp samt utanpåliggande pennficka.
  • Blixtlås i grenen.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlek diagram byxor / overaller

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Längd
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slimma herrstorlekar (höjd 182 cm - 186 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Längd
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Kraftig herrhöjd (höjd 170 cm - 174 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Längd
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Du mäter så här
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen