Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Verktygsskåpstomme utan lådor, effektiv skåphöjd: 600mm

Art-nr.: 943001 600

Välj variant av artikel och antal

effektiv skåphöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Fastsättningshjälp: Punch out
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Fastsättningshjälp Punch out
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
bredd × djup i E 36×36 E
höjd 700 mm
Bredd 717 mm
Djup 725 mm
bredd i E 36 E
djup i E 36 E
effektiv höjd 600 mm
effektiv höjd för lådor 600 mm
vikt 45 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 943001 600
EAN/GTIN 4045197379436
Tillverkarens nummer 943001 600

Benämning

Utförande:

För insättning av lådor i ett 25 mm-raster. Centrallåsning av skåpet. Täckplåten med cylinderlås tillåter omställning till andra GARANT-låssystem. En enkeldragsäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Passar till:

Lådor nr 943011 och 943021.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Vid bestyckning av skåpstommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.
  • Indelningsmaterialsortiment för kompletta lådor hittar du under nr 960250960360.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen