{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Trågvolym | 600 l | |
höjd | 1 099 mm | |
Längd | 1 458 mm | |
Bredd | 855 mm | |
tippkanternas höjd med rullar | 843 mm | |
lådmått höjd | 735 mm | |
lådmått längd | 1 321 mm | |
lådmått bredd | 794 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 72 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 194 mm | |
Gaffelfickor mått A | 194 mm | |
Gaffelfickor mått C | 727 mm | |
Gaffelfickor mått D | 72 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 327 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal hjul | 4 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 750 kg | |
Material hjul | TPE | |
Färg | ljusgrå RAL 7035 | |
Tappkran utförande | tappkran med sil | |
Tippmekanism | manuell | |
Tippsäkring | Ja | |
med gaffelfickor | Ja | |
Linsystem | Nej | |
oljetätt svetsat | Ja | |
vikt | 95 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919922 600 | |
EAN/GTIN | 4017976847030 | |
Tillverkarens nummer | 4703A/7035 |