{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 2750 | |
höjd | 1 040 mm | |
Bredd | 985 mm | |
Djup | 511 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
undre lastplanets höjd | 200 mm | |
mittre lastplanets höjd | 510 mm | |
övre lastplanets höjd | 820 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 80 kg | |
mittre lastplanets bärförmåga | 80 kg | |
maximal bärförmåga | 300 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 35 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919840 2750 | |
EAN/GTIN | 4017976027500 | |
Tillverkarens nummer | 2750 |