• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bärskena för montagevagn TB3

Art-nr: 918584 TB3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
207 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 1 050 mm
Passar för typ TB3
lyftförmåga 30 kg
Användningsområde Materialvagn
Produktslag Bärskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918584 TB3
EAN/GTIN 4045197684172

Benämning

Utförande:

Bärskena av stålplåt för fastsättning av öppna förvaringslådor i grupp 96.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.