{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 080 mm | |
Djup | 875 mm | |
Antal fack A | 320 | |
Antal fack B | 32 | |
Antal fack C | 64 | |
Antal fack D | 32 | |
bärförmåga per fack | 2 kg | |
vikt | 275 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikelnummer | 979221 448 | |
EAN/GTIN | 4062406134181 |