ESD-verkstadsvagn 20×16G

Art-nr: 971750
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
29 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagn ESD-ledande, enligt DIN EN 61340-5-1. Hylla av pulverbelagd ledande stålplåt och extra ledande hylla med smådelsfack och burkhållare av polyamid, reptålig och skonsamma mot ytor. Elektriskt ledande hjul med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul med omönstrad löpyta, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.
Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.