Servante d’atelier ESD 20×16G

Réf.: 971750
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
1 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Description

Exécution:

Servante d’atelier conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Tablette en tôle d’acier conductrice revêtue par poudre et tablette conductrice supplémentaire avec compartiments pour petites pièces et porte-canette en polyamide, résistante aux rayures et protectrice pour les surfaces. Roues conductrices électriques avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, avec bandage ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d’arrêt pour la roue et la couronne pivotante. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Verrouillage central par une serrure à cylindre.

Utilisation:

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s’effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n’est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d’éviter les charges de surface.

Norme:

DIN EN 61340-5-1.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Solutions complètes ESD"