ESD gereedschapswagen 20×16G

Artikelnummer: 971750
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
29 stuks direct leverbaar
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapswagen ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Legbord van geleidend plaatstaal met poedercoating en aanvullend geleidend legbord met vakken voor klein materiaal en blikjeshouder van polyamide, krasvast en oppervlaktesparend. Elektrisch geleidende wielen met elk 2 kogelgelagerde bokwielen en 2 kogelgelagerde zwenkwielen, met niet-strepend loopvlak, minimale rolweerstand, gering rijgeluid en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.