{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 300 kg | |
arbetshöjd ca. | 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m | |
bottenyta (bredd) | 1,71 m; 2 m; 2,2 m | |
bottenyta (djup) | 0,73 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 65 mm | |
Rullar | Ja | |
Steg utförande | steg 2 | |
inställbar i höjd | Ja | |
vikt | 24,5 kg | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikelnummer | 966205 1 | |
EAN/GTIN | 4031405304147 | |
Tillverkarens nummer | 30414 |