{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 24 mm | |
Bredd | 144 mm | |
Djup | 192 mm | |
trågets effektiva höjd | 18 mm | |
trågets effektiva bredd | 22 mm | |
trågets effektiva djup | 133 mm | |
Antal tråg | 8 | |
Material | ABS-plast | |
Färg | svart | |
Ändstycke för individuell längdanpassning | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Fixering på noppmatta | Ja | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikelnummer | 960950 | |
EAN/GTIN | 4037519000517 | |
Tillverkarens nummer | AQ-0113-CH8000 |