{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Højde | 24 mm | |
Bredde | 144 mm | |
Dybde | 192 mm | |
Indsats, nyttehøjde | 18 mm | |
Indsats, nyttebredde | 22 mm | |
Indsats, nyttedybde | 133 mm | |
Antal indsatser | 8 | |
Materiale | ABS-kunststof | |
Farve | sort | |
Endestykke til individuel længdetilpasning | nej | |
Kan stables | ja | |
Fastgørelse på måtte med knopper | ja | |
Produkttype | Skuffeindsats |
Artikelnummer | 960950 | |
EAN/GTIN | 4037519000517 | |
Producentnummer | AQ-0113-CH8000 |