• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Arbetsplatsmatta Top oljeölbeständig Bredd 91 cm 91X210 cm

Art-nr: 964605 91X210
(SEK 3815,81 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: Oljetålig

Produktdetaljer

Tekniska data

Ståkomfort Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
Stötskydd Golv
Materialegenskap Oljetålig
tillverkarens beteckning Cushion Flex™
Längd 210 cm
Bredd 91 cm
Tjocklek 14,3 mm
Material nitrilgummi
Färg svart / orange
Färg svart / orange
Kantfasning fyrsidig
med säkerhetskanter fyrsidig
instickbar Nej
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 R10
vikt 23 kg
Produktslag Arbetsplatsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964605 91X210
EAN/GTIN 662641925632
Tillverkarens nummer 489S002MOB

Benämning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för högre belastning:
  • Hård och slitstark nitrilgummiyta för optimalt halkskydd och lång livstid.
  • Robust nitrilgummi med lång livstid, hög nötningshållfasthet, ger maximal komfort och isolering mot hårda underlag och vibrationer.
  • Fasade orangefärgad kanter på alla sidor för att minska snubblingsrisken.
  • Resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier.
  • Förseglade runt om mot inträngande väta.
  • Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.
  • Golvtjocklek: 14,3 mm
  • Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.