{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 275 mm | |
bredd i G | 30 | |
djup i G | 11 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
Skåpfronter | öppen | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Nej | |
vikt | 45 kg | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikelnummer | 945009 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406331993 |