Datorpulpet, Typ: S

Art-nr.: 948040 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 240 mm
bottenyta (bredd) 750 mm
bottenyta (djup) 550 mm
vikt 15 kg
Produktslag Datorbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948040 S
EAN/GTIN 4062406068585
Tillverkarens nummer 948040 S

Benämning

Utförande:

Lämplig för stationär och bärbar dator. Bildskärmshållare för dator som baseras på VESA-fäste. Kan monteras till vänster, höger eller i mitten. Avläggningsyta på baksidan (fritt mått b×d: 545×220 mm) och hyllplan som hakas fast (fritt mått b×d: 570×300 mm).

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, benställning alltid i antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Rekommendation:

För pärmar, kroksystem och hyllplan som monteras utan verktyg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen