Datorarbetsstation DE

Art-nr: 948121 DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-skyddsklass: IP 41

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 250 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
höjd 1 740 mm
Bredd 750 mm
Djup 500 mm
bredd i G 30
djup i G 20
effektiv höjd bildskärmhölje 460 mm
effektiv bredd bildskärmhölje 690 mm
effektivt djup skärmhölje 230 mm
effektiv höjd underrede 645 mm
effektiv bredd underrede 700 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Strömbrytare Ja
vikt 82 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Datorarbetsstation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948121 DE
EAN/GTIN 4062406073787

Benämning

Utförande:

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar med fast kabelförvaringsgack. Datorhurts med fläkt i hurtslocket och ett flyttbart hyllplan. Låsbar tangentbordslåda med handledsstöd av bambu, höjdjusterbar i 3 steg med 60 mm raster. Tangentbordslådan snäpper fast i ändläget. Upplagsskiva av bambu.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Den fast monterade elinstallationen omfattar uttagslist (6 uttag, 250 V / 16 A med strömbrytare), anslutningskabel 1,2 m.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar