Uppsamlingstråg för 60-litersfat med PE-galler 2X60/F

Art-nr: 981370 2X60/F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden

Produktdetaljer

Tekniska data

Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
uppsamlingsvolym 60 l
Fatvolym 60 l
höjd 330 mm
Bredd 725 mm
Djup 525 mm
Antal fat 2
lyftförmåga 150 kg
utrustad med sockelfötter ja
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981370 2X60/F
EAN/GTIN 4250101102271
Tillverkarens nummer 18075

Benämning

Utförande:

Av polyeten (PE) − lätt, vädertåligt, robust. Koniskt utförande: Gallrets uppställningsyta är större än trågets botten. Genom att använda ett galler kan 2 fat lagras.

Användningsdata:

Utan sockelfot − för direkt uppställning på golv eller europall. Strl typ F: Med 4 sockelfötter (frigång 100 mm) − för intern transport med pallyftare/gaffeltruck.
Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allmänt typgodkännande enligt DIBt, Berlin ochöverensstämmelseintyg (ÜHP).

Anmärkning:

Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.