{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Färgval | Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ... | |
Brandmotstånd | 30 min | |
höjd | 1 947 mm | |
Bredd | 564 mm | |
Djup | 620 mm | |
effektiv höjd | 1 626 mm | |
invändig bredd | 450 mm | |
effektivt djup | 519 mm | |
antal hyllor | 3 | |
hyllplanets bärförmåga | 75 kg | |
antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
antal uppsamlingstråg | 1 | |
volym uppsamlingstråg | 22 l | |
vikt | 164 kg | |
Produktslag | Säkerhetsskåp |
Artikelnummer | 981035 600 | |
EAN/GTIN | 4054923086395 | |
Tillverkarens nummer | 32805-902 |