Filterset PURIFIAIR 620

Art-nr: 981082 620
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PURIFIAIR
Volym partikelrenad luft 620 m3/h
passar för PURIFIAIR 620
Produktslag Luftrenare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981082 620
EAN/GTIN 4250101189531
Tillverkarens nummer 30472-001-35283

Benämning

Utförande:

Flerkomponentfilterenhet för luftrenare PURIFIAIR 620.
Filterenhet bestående av:
  • Avtvättbart metallnätförfilter för avskiljning av grovt stoft, för avlastning av påföljande filtersteg.
  • G4-förfilter för avskiljning av grova föroreningar, medför förlängd användningstid för filtret (partikelstorlek > 10 µm, bl.a., sporer, ludd, hårstrån, insekter etc.) och skydd för påföljande filtersteg.
  • EPA-filter, filterklass E12 för avskiljning av medelstora partiklar (partikelstorlek > 0,3 µm, bl.a. bakterier, groddar etc.).
  • HEPA-filter, filterklass H14 enligt EN 1822 för avskiljning av mikro- och nanopartiklar med avskiljningsgrad upp till 99,995 % (MPPS, bl.a. virus och groddar).
  • Ett aktivt kol-filter absorberar obehaglig lukt och skadliga ämnen i gasform.

Anmärkning:

Luftrenaren fungerar endast effektivt om filtren byts ut regelbundet. Rekommendation: 2–3 filterbyten per år (beroende på användningens omfattning och frekvens och hur förorenad luften är).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör