• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tavelhyllställ 20

Art-nr: 992104 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 850 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 2 065 mm
antal hyllor 6
passande till plåtformat 2000×1000 mm
bärförmåga per fack 1 500 kg
vikt 230 kg
Produktslag Tavelhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 992104 20
EAN/GTIN 4251305418359
Tillverkarens nummer 100802161

Benämning

Utförande:

Vertikalhyllställ av svetsad stålkonstruktion för lodrät förvaring av plåtskivor samt skivmaterial av trä, plast etc. Möjliggör utrymmessnål och överskådlig förvaring samt snabb åtkomst till lagervarorna. Enkel hantering av skivorna med stålrulle / avrullningsvals på uttagssidan. Undre tråg av stålplåt.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Levereras omonterad.