{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 250 kg | |
Hyllplanets tjocklek | 40 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Material | förzinkade | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
hyllställsdjup | 600 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 006 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 600 mm | |
antal hyllor | 5 | |
Antal profilram | 1 | |
Maximal fältlast | 1 300 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990550 2000/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514202987 | |
Tillverkarens nummer | 12965 |