• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Påbyggnadsställ för hyllplan 3000/1300 mm

Art-nr: 990550 3000/1300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
Hyllhöjd 3 000 mm
hyllställsdjup 600 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 306 mm
Hyllplan bredd 1 300 mm
Hyllplanets djup 600 mm
antal hyllor 7
Antal profilram 1
Maximal fältlast 1 600 kg
Hyllkonstruktion Påbyggnadsställ
Produktslag Golvhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990550 3000/1300
EAN/GTIN 4004514218100
Tillverkarens nummer 12967-130

Benämning

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 250 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

Leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

Anmärkning:

  • Klämfötter ingår i leveransen.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
  • Passande golvförankring nr 990854.
  • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen