{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bredd | 1 475 mm | |
Djup | 105 mm | |
inbyggnadshöjd | 2 185 mm | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 000 mm | |
Användningsområde | Specialhyllställ | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2430 | |
Produktslag | Jalusi |
Artikelnummer | 993314 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197613417 |