Hyllplan, förzinkat, 250 kg bärförmåga 1000X800 mm

Art-nr: 990582 1000X800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 250
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 250 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Material förzinkade
Bredd 1 000 mm
Djup 800 mm
Tjocklek 40 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla; slitsad hylla
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990582 1000X800
EAN/GTIN 4004514222480
Tillverkarens nummer 17380-B

Benämning

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 hyllhållare.
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
    bredd×djup (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen