Hörnenhet med 1 hörnstöd 1200 mm

Art-nr: 990241 1200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 120 kg
Hyllplanets tjocklek 38 mm
Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hyllhöjd 1 200 mm
Hyllplan bredd 975 mm
Hyllplanets djup 975 mm
hyllplanets gavelsida (mått A) 777 mm
hyllplanets djup (mått B) 900 mm
antal hyllor 3
Passar till hyllställsanslutning med djup 400 mm
Maximal fältlast 900 kg
Hyllan kräver anslutningshyllor för montering Ja
Hörnlösning som separat lösning nej
Kundmontering Ja
Produktslag Hörnskarv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990241 1200
EAN/GTIN 4062406114121

Benämning

Utförande:

Stabil hörnstolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplan av förzinkad plåt.

Leveransinnehåll:

Hörnpelare, hörnhyllor (antal se respektive storlek).
1 st hörnpelare, 3 st hörnhyllor.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

Hörnenheten kan bara byggas upp i kombination med 2 grundhyllställ nr 990201 eller nr 990211.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar