Gallerbakvägg för ramprofil S625-A18 2700X1000

Art-nr: 991452 2700X1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

galler höjd 1 000 mm
Maskvidd 50×50×3 mm
passar till hyllställ med fältbredd 2 700 mm
Material galler förzinkade
Produktslag Gallerbakvägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991452 2700X1000
EAN/GTIN 4004514286666
Tillverkarens nummer 16117-100

Benämning

Utförande:

Blå ram, förzinkat galler. Maskor 50×50×2,5 mm.

Användningsdata:

För skydd mot nedfallande lagergods vid trafikvägar och arbetsområden.

Passar till:

Ramprofil S625-A18. Stativbredd 100 mm. Pallhyllställ nr 991212 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991217 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991222 alla storlekar; nr 991227 alla storlekar.