Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 75/1

Art-nr: 950199 75/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
684 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 16×16

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 16×16
höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 16
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 16
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950199 75/1
EAN/GTIN 4067263015253

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 16×16G.

Passar till:

Utdragslådor 16×16G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951560: 1 st storlek 75
Slitsade skiljeväggar nr 951510: 5 st storlek 75
Insticksskiljevägg nr 951731: 10 st storlek 75