Skrivskiva, påbyggnad, Bredd: 500mm

Art-nr.: 957995 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 250 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
bredd i G 20
djup i G 20
skrivytans bredd × djup 495 mm
skrivytans djup 340 mm
Material täckplatta Trä
Låsnumret kan bytas ut separat ja
Kan bytas ut mot låscylindern för låssystemet ja
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Produktslag Skrivskivpåbyggnad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 957995 500
EAN/GTIN 4062406133443
Tillverkarens nummer 957995 500

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, uppfällbar träskiva med rastergångjärn, underliggande fack låsbart med stiftcylinderlås. Lämpar sig också för väggmontering.

Passar till:

GridLine skåp djup 20G.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen