Utförande:
Kabelrullhållare av plast med aluminiuminsats (stl. 3 och 5), trådbygel ⌀ 6 mm med kabelbroms förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln ⌀ 12 mm sätts i plasthållaren uppifrån, vilket underlättar bytet av kabelrullar. Max. diameter på kabelrullar 200 mm.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Passar till:
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
Leveransinnehåll:
Alla tillhörande bottenplattor.