Blås- och vätskepistol, inställbar inklusive magnethållare och vattenslang

Art-nr.: 080259
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal verktyg 3 St.
Maximalt arbetstryck 6 bar
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Material hus metall; plast
Lämplig för tryckluft
Min. flödesvärde, tryckluft 200 l/min
Max. flödesvärde, tryckluft 1 200 l/min
Form, slang spiralformad
Material slang Polyuretan (PU)
Utvändig diameter, slang 12 mm
Invändig diameter, slang 8 mm
Slang, användbar längd 3 000 mm
Storlek 1/4 tum
Innehåll set
Produktslag blåspistol
Slang ingår ja
Anslutningstyp Snabbkoppling

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080259
EAN/GTIN 2050001762900
Tillverkarens nummer 309589900
Tillverkare/ansvarig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Benämning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.
Inklusive magnethållare och 3 m kyl- och smörjmedelsbeständig vattenslang (8×12 mm) med 1/4-tums anslutning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen