Tryckluftsfettspruta, 400 g

Art-nr.: 083585
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/8 tum
Maximalt arbetstryck 8 bar
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Material slang Vävnad
Storlek 1/8 tum
Påfyllningsmängd lös 500 cm3
NLGI-konsistensklass 2; 2; 2; 2
Största passande kassettstorlek 400 g
Produktslag patronpistol
Slang ingår ja
Anslutningstyp Insticksnipplar
Max. utpressningstryck 400
Kontrolltryck 800 bar
Lämplig för patron; kartuša; tom patron; prázdna kartuša

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 083585
EAN/GTIN 4016553410056
Tillverkarens nummer 34 100 56
Tillverkare/ansvarig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Benämning

Utförande:

Tryckluftsfettsprutor för enhandsmanövrering med perfekt balans. Enkeldoseringssystem för optimal fettkontroll (1 cm3/slag), tryckutväxling 1:60:
Påfyllning av löst fett (rymd: 500 cm3) resp. fettpatroner (rymd: 400 g) möjlig.
Lämplig för fett upp till NLGI 2.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummipansarslang och 4-backigt hydraulgripmunstycke.