{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 3 000 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 2 786 mm | |
Fackbredd | 2 700 mm | |
last från sidan per delningsarm | 25 kg | |
Vertikallast (separat fält) | 1 135 kg | |
Ramprofil | S610-M18-U | |
Produktslag | Profillagerhyllställ |
Artikelnummer | 991489 3000 | |
EAN/GTIN | 4058255038190 | |
Tillverkarens nummer | 46993 |