Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kabelvinda av stålplåt för F, B, PL och CZ, Typ: 40N

Art-nr.: 081107 40N

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 1 (K1) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 1 (K1) enligt BGI
nätspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
Material hus stålplåt
kabellängd 40 m
Antal uttag 3
Diagnossystem finns ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081107 40N
Tillverkarens nummer FK2S40NTF000

Benämning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Med stickuttag för länderna F, B, PL och CZ.
Med självstängande lock. För permanent utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.
IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen