Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 1

Art-nr.: 320629 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
65 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 22 mm
minsta spetsdiameter D1 8 mm
Skaft-⌀ d 18 mm
Effektiv längd L1 43 mm
Spetsvinkel 60 grad; 30 grad
passar färgkod K18
nyckelvidd 19 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320629 1
EAN/GTIN 4045197774606
Tillverkarens nummer 320629 1

Benämning

Utförande:

  • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
  • Helt härdat och slipat.
  • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

Passar till:

Svarvdubb nr 320617 strl 32, 40, 50/3; nr 320659 strl 4, nr 321265 strl 5; nr 321335 strl 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen