grundhållare, modulär, Typ: VDI25

Art-nr.: 319135 VDI25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 61,2 mm
bredd B 60 mm
höjd H 15,5 mm
lämplig för avsticknngsbladhållare Typ 1
Produktslag Grundhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319135 VDI25
EAN/GTIN 4045197779588
Tillverkarens nummer 319135 VDI25

Benämning

Fördel:

Centrumhöjden kan ställas in exakt, vilket ger perfekta bearbetningsresultat vid konstant brukstid. Revolverfelställningar kan justeras.

Passar till:

VDI40M1 och 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen