{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BOP-6 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 500 W | |
chuckfäste | 1/2 tum − 20 UNF | |
borrchuckens spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 6 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 20 mm | |
lämpligt för material | Stål | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Höger-/vänstergång | ja | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 075110 720552 | |
EAN/GTIN | 4014586882413 | |
Tillverkarens nummer | 72055260000 |