{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | SB2E850R | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 850 W | |
maximalt vridmoment | 56 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 000 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 200 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 20 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 13,7 m/s2 | |
lämpligt för material | Murverk; Betong; Sten; Stål | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075610 SB2E850R | |
EAN/GTIN | 4002395294152 | |
Tillverkarens nummer | 4935447360 |