{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Blad-⌀ D | 355 mm | |
hål-⌀ | 25,4 mm | |
passar för | 07 8231storlek 9435 | |
lämpligt för material | INOX | |
Antal tänder | 90 | |
tandantalet optimerat för | materialtjocklek upp till 2,5 mm | |
sågbredd B | 2 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 078236 90 | |
EAN/GTIN | 4260052463895 | |
Tillverkarens nummer | 600570 NSF |