{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 1 600 lm | |
brinntid | 3 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 8 Ah | |
Batterispänning | 7,4 V | |
totallängd | 202 mm | |
total bredd | 55 mm | |
totalhöjd | 202 mm | |
vikt | 1 450 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning | |
effektförbrukning | 20 W |
Artikelnummer | 081286 20 | |
EAN/GTIN | 4045197796295 | |
Tillverkarens nummer | 081286 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Batteridriven LED-strålkastare, effektförbrukning: 20
på begäran
I lager
307 styck i lager
1 128,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
413,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Batterityp | Litiumjon | Litiumjon |
ATEX-zon | ingen | ingen |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
total bredd | 55 mm | 47 mm |
IP-skyddsklass | IP 65 | IP 30 |
ljusflöde | 1 600 lm | 50 lm - 500 lm |
Produktslag | Arbetsbelysning | Arbetsbelysning |