Batteridriven fettspruta 562 bar, Typ: M12GG

Art-nr.: 083578 M12GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12GG
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 12 V
Påfyllningsmängd lös 500 cm3
slanglängd 914 mm
Slangdiameter 13 mm
anslutningsgänga slang M10×1
Längd 355 mm
passar till patronstorlek 400 g
passande patron 083590
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083578 M12GG
EAN/GTIN 4002395001903
Tillverkarens nummer 4933441675

Benämning

Utförande:

För påfyllning med löst fett (volym upp till 500 ml) resp. med patroner (volym 400 g). Lämplig för fett upp till NLGI 3.
Med avluftningsventil. Längd fettspruta 355 mm, slanglängd 914 mm, universalmunstycke.

Leveransinnehåll:

Snabbladdare C12C, slang med universalkoppling, transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns under nr 073814 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen