Påkörningsskyddande pollare, diameter: 76mm

Art-nr.: 994250 76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 200 mm
Godstjocklek 3,25 mm
vikt 9,5 kg
Produktslag Pollare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 994250 76
EAN/GTIN 4260214931644
Tillverkarens nummer 301200

Benämning

Utförande:

Robusta stålpollare för inomhusbruk som används för säkring av din egendom och som påkörningsskydd. Pollarna är lämpade för fastskruvning på betongunderlag.

Leveransinnehåll:

Inklusive ankare för golvmontering.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd med svart varningsmarkering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen