{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 136 mm | |
Bredd | 199 mm | |
Djup | 14,5 mm | |
Produktslag | Sidoinklädnad |
Artikelnummer | 933714 275 | |
Tillverkarens nummer | 933714 275 |