Diaframma con fori per struttura portante con corpo portaprese 275 mm

Codice art.: 933714 275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
275
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 136 mm
Larghezza 199 mm
Profondità 14,5 mm
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933714 275

Descrizione

Esecuzione:

Frontalino con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti Easyfix n. art. 963001 − 963146.
Diaframma con copertura posteriore, per impedire che polvere e sporcizia penetrino nel corpo portaprese.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035 termoverniciato.