Självnivellerande korslaser GCL, Typ: 2-15

Art-nr.: 468488 2-15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±0,3 mm/m
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
laserklass 2
Färg på lasern röd
räckvidd 15 m
nivelleringsområde ±4 grad
stativgänga 1/4 tum; 5/8 tum
Längd 112 mm
Bredd 55 mm
höjd 106 mm
vikt 490 g
Produktslag Krysslinjelaser

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468488 2-15
EAN/GTIN 3165140836371
Tillverkarens nummer 0601066E00

Benämning

Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

3 st batterier nr 081561 LR6, multifunktionshållare, lasermåltavla och skyddsväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen