Värmeskyddsrock, Konfektionsstorlek DE: 52

Art-nr.: 091514 52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

JUTEC I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket JUTEC.

Storleksguide
Orderstorlek EN Höjd cm Bröstmått CM Längd på ärm cm Midjemått CM Mått insida lår CM
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Konverteringstabell
Orderstorlek EN Storlek INT Storlek IT Storlek FR Storlek US Normala kvinnors storlekar
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Du mäter så här

på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Tygsammansättning: Preox-aramid
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Värmeskyddskläder
Kön Herr
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Tygsammansättning Preox-aramid
Kläder enligt DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Konfektionsstorlek DE 52
Produktslag Värmskyddande rock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091514 52
EAN/GTIN 4030971021588
Tillverkarens nummer HSM120KA-1 GR.52

Benämning

Utförande:

Värmeskyddsrock längd cirka 1200 mm. Med isolerad tryckknapp och ståkrage. Tillsluts med kardborrband.
Värmeskyddsklädsel för upp till 1000 °C strålningsvärme. Det mycket mjuka och flexibla materialet ökar bärkomforten. Hög värmereflexion.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen