Engasmätare Pac® 6000, Typ: H2S

Art-nr.: 097198 H2S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 68

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sensor för gastyp Vätesulfid
mätområde 0 ppm - 100 ppm
Larmtröskel A1/A2 5 / 10 ppm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Mignon, AA
kemisk struktur Litiumtionylklorid
IP-skyddsklass IP 68
Produktslag Engasmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097198 H2S
EAN/GTIN 4026056020294
Tillverkarens nummer 8326320

Benämning

Utförande:

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H2S (vätesulfid), SO2 svaveldioxid) eller O2 (syrgas).
Tidsbegränsad till två efter första användningstillfället av enheten.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Anmärkning:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen