Tillgängligt alternativ:

Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094568 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    267,22  SEK / par
  • Från 12par
    222,61  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
133 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: F

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial INTERCEPT™
Beläggning Nitril
Material Nitril
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg svart
Norm EN 407
Handskstorlek 7
vikt 30,9 g
Kontaktvärme upp till 100 °C
Längd 213 mm
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass F
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094568 7
EAN/GTIN 10076490449558
Tillverkarens nummer 11-542/7

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-542. Handske med ultrahögt genomskärningsskydd i klass F. Speciell lättviktskonstruktion för hög komfort och bra fingerrörlighet. Handryggen är andningsaktiv och den smutsokänsliga nitrilbeläggningen möjliggör kortvarig hantering av heta föremål upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 7

Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 7

på begäran
I lager
133 styck i lager
Från 1  st
267,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 12  st
222,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 365 styck i lager
Från 1  st
130,99  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 12  st
109,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
användningsområde Allround Heavy Duty Allround Heavy Duty
Färg svart svart/grå svart/grå grå
Stickningsteknik 13G 10G 13G 13G
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori Kategori II Kategori II Kategori II Kategori II
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar Genomskärningsskyddade handskar
Beläggningsvariant Handflata Handflata Handflata Handflata

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen