{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 12 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Érintőképernyőhöz alkalmas | |
Kötéstechnológia | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | INTERCEPT™ | |
Bevonat | Nitril | |
Anyag | Nitril | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Univerzális | |
Festék | fekete | |
Szabvány | EN 407 | |
Kesztyűméret | 7 | |
Súly | 30,9 g | |
Érintkező hő max. | 100 °C | |
Hossz | 213 mm | |
Felhasználás | többször használatos | |
Szilikonmentes | igen | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Vágás elleni védőkesztyű | |
Vágásvédelmi kategória | F | |
Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |
Cikkszám | 094568 7 | |
EAN / GTIN | 10076490449558 | |
Gyártó száma | 11-542/7 |